Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6.5 5V 40mA 6.5x23mm ESB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T6.5 5V 40mA 6.5x23mm ESB
T6.5 5V 40mA 6.5x23mm ESB
Artikel-Nr.:
     8-18700400101702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     656523117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Telefon - ESB
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - ESB

T6.5 5V 40mA 6.5x23mm
ESB

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 5V
Stromstärke: 40mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: ESB
KolbenTyp: T6.5
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 6,5mm
Gesamtlänge: 23mm
Positionierung der wendel: C-6
Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Stunden

... > Kleinlampen > Telefon > ESB
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.