Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6.5 48V 40mA 6.5x23mm ESB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T6.5 48V 40mA 6.5x23mm ESB
T6.5 48V 40mA 6.5x23mm ESB
Artikel-Nr.:
     8-18700400101707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     656523443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Telefon - ESB
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - ESB

T6.5 48V 40mA 6.5x23mm
ESB

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 48V
Stromstärke: 40mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: ESB
KolbenTyp: T6.5
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 6,5mm
Gesamtlänge: 23mm
Positionierung der wendel: CC-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

... > Kleinlampen > Telefon > ESB
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.