Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6.8 30V 40mA 6.8x44mm T6.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T6.8 30V 40mA 6.8x44mm T6.8
T6.8 30V 40mA 6.8x44mm T6.8
Artikel-Nr.:
     8-18700400101733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     686844393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Telefon - T6.8
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - T6.8

T6.8 30V 40mA 6.8x44mm
T6.8

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 30V
Stromstärke: 40mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T6.8
KolbenTyp: T6.8
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 6,8mm
Gesamtlänge: 44mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden

... > Kleinlampen > Telefon > T6.8
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.