Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6.8 60V 20mA 6.8x44mm T6.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T6.8 60V 20mA 6.8x44mm T6.8
T6.8 60V 20mA 6.8x44mm T6.8
Artikel-Nr.:
     8-18700400101742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     686844467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Telefon - T6.8
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - T6.8

T6.8 60V 20mA 6.8x44mm
T6.8

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 60V
Stromstärke: 20mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T6.8
KolbenTyp: T6.8
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 6,8mm
Gesamtlänge: 44mm
Positionierung der wendel: CC-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

... > Kleinlampen > Telefon > T6.8
Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.