Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T6.5 48V 40mA 6.5x44.5mm T6.8F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T6.5 48V 40mA 6.5x44.5mm T6.8F
T6.5 48V 40mA 6.5x44.5mm T6.8F
Artikel-Nr.:
     8-18700400101751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     690644443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinlampen - Telefon - T6.8F
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - Telefon - T6.8F

T6.5 48V 40mA 6.5x44.5mm
T6.8F

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 48V
Stromstärke: 40mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T6.8F
KolbenTyp: T6.5
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 6,5mm
Gesamtlänge: 44,5mm
Positionierung der wendel: CC-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.