Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T13 28V 70mA 13x33mm E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T13 28V 70mA 13x33mm E12
T13 28V 70mA 13x33mm E12
Artikel-Nr.:
     8-18700400102036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121333382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Leuchtmittel E12
Sockel E12
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - E12 - T13

T13 28V 70mA 13x33mm
E12

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 28V
Stromstärke: 70mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E12
KolbenTyp: T13
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 13mm
Gesamtlänge: 33mm
Positionierung der wendel: C-2V
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > E12 > T13
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e12, Kleinlampen - Röhrenförmig - E12 - T13, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.