Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T13 220V 5W 13x33mm E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T13 220V 5W 13x33mm E12
T13 220V 5W 13x33mm E12
Artikel-Nr.:
     8-18700400102045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121333611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Leuchtmittel E12
Sockel E12
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - E12 - T13

T13 220V 5W 13x33mm
E12

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 220V
Lampenleistung: 5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E12
KolbenTyp: T13
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 13mm
Gesamtlänge: 33mm
Positionierung der wendel: C-7A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > E12 > T13
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e12, Kleinlampen - Röhrenförmig - E12 - T13, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.