Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T16 260V 7W 16x45mm E12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T16 260V 7W 16x45mm E12
T16 260V 7W 16x45mm E12
Artikel-Nr.:
     8-18700400102057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     121645682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Leuchtmittel E12
Sockel E12
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - E12 - T16

T16 260V 7W 16x45mm
E12

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 260V
Lampenleistung: 7W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E12
KolbenTyp: T16
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 45mm
Positionierung der wendel: C-7A
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > E12 > T16
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e12, Kleinlampen - Röhrenförmig - E12 - T16, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.