Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T16 12V 420mA 16x54mm E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T16 12V 420mA 16x54mm E14
T16 12V 420mA 16x54mm E14
Artikel-Nr.:
     8-18700400102156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     141652251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
leuchtmittel e14 röhrenform
leuchtmittel e14
Leuchtmittel: Kleinlampen - Röhrenförmig - E14 - T16

T16 12V 420mA 16x54mm
E14

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 12V
Stromstärke: 420mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
KolbenTyp: T16
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 16mm
Gesamtlänge: 54mm
Positionierung der wendel: C-2R
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden

... > Röhrenförmig > E14 > T16
Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e14, Kleinlampen - Röhrenförmig - E14 - T16, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.