Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T5 Wedge Based 24V 40mA 5x20mm T5 W2x4.6d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T5 Wedge Based 24V 40mA 5x20mm T5 W2x4.6d
T5 Wedge Based 24V 40mA 5x20mm T5 W2x4.6d
Artikel-Nr.:
     8-18700400102260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200520330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen T5
Sockel T5
T5-Lampen
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel: Kleinlampen - Keilsockel - T5 - T10

T5 Wedge Based 24V 40mA 5x20mm
T5 W2x4.6d

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 24V
Stromstärke: 40mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: T5
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 5mm
Gesamtlänge: 20mm
Positionierung der wendel: C-2F
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden

... > Keilsockel > T5 > T10
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel W2x4.6d, Sockel W2x4,6d, W2x4.6d-Lampen, sockel w2x4 6d, Kleinlampen - Keilsockel - T5 - T10, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.