Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 230V 6W E27 ISSA 73.227.09


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8-18700910400809
Hersteller:
     Navigation
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Hochvolt Reflektorlampe
Leuchtmittel: Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt

LED 230V 6W E27
ISSA 73.227.09

Marke: Navigation
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 6W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
KolbenTyp: T38
Gesamtlänge: 108 maxmm
Lichtstrom: 780lm
Ursprungsland: China

Weitere Suchbegriffe: Schiffpositionslampe, led hochvolt reflektorlampe e27, e27 sockel, Schifffahrt - Navigationslampen - Hochvolt, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.