Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230V 1000W GX9.5 Osram 64744 T19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230V 1000W GX9.5 Osram 64744 T19
230V 1000W GX9.5 Osram 64744 T19
230V 1000W GX9.5 Osram 64744 T19
230V 1000W GX9.5 Osram 64744 T19
Artikel-Nr.:
     8-30000130493126
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64744
EAN/GTIN:
     4008321554833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GX9.5
Sockel GX9.5
Leuchtmittel: Studio Theater Film - GX9.5 Sockel

230V 1000W GX9.5
Osram 64744 T19

Marke: Osram
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 1000W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX9.5
Kolbedurchmesser: 35mm
Gesamtlänge: 110.0 maxmm
Lichtschwerpunkt: 55mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 20500lm
Farbtemperatur: 3000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: GE 88457
Referenz: Osram 64744
Referenz: LIF T/19
Referenz: Philips 6996P
Referenz: ANSI FWD
Weitere Suchbegriffe: Studio Theater Film - GX9.5 Sockel, GE: 88457, Osram: 64744, LIF: T/19, Philips: 6996P, ANSI: FWD, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.