Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SharXS HTI 400W/D3/75 Osram 7500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SharXS HTI 400W/D3/75 Osram 7500K
SharXS HTI 400W/D3/75 Osram 7500K
SharXS HTI 400W/D3/75 Osram 7500K
SharXS HTI 400W/D3/75 Osram 7500K
Artikel-Nr.:
     8-30000130915746
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285157
EAN/GTIN:
     4008321285157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

SharXS HTI 400W/D3/75
Osram 7500K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 49V
Lampenleistung: 400W
Stromstärke: 8.5A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFc 10
Kolbedurchmesser: 18mm
Gesamtlänge: 135 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 26000lm
Farbtemperatur: 7500K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel SFc10-4, Sockel SFc10-4, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 161,63*
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,98*
€ 165,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,89*
€ 178,83*
Frei Haus
ab € 150,89*
€ 184,77*
Frei Haus
ab € 157,62*
€ 192,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,98*
€ 197,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,66*
€ 175,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.