Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBO 3500W PIL Osram Microlithography ASML i-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBO 3500W PIL Osram Microlithography ASML i-Line
HBO 3500W PIL Osram Microlithography ASML i-Line
HBO 3500W PIL Osram Microlithography ASML i-Line
Artikel-Nr.:
     8-30000302915039
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321355836
EAN/GTIN:
     4008321355836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe
Leuchtmittel: Sonstige

HBO 3500W PIL
Osram Microlithography ASML i-Line

Marke: Osram
Betriebsspannung: 23V
Lampenleistung: 3500W
Stromstärke: 148A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFc32.5
Kolbedurchmesser: 77mm
Gesamtlänge: 357mm
Lichtschwerpunkt: 154mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2250 Stunden

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Microlithography for ASML i-line systems
Weitere Suchbegriffe: Sonstige, Microlithography: for ASML i-line systems, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.314,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.479,93*
€ 2.951,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.440,00*
€ 2.903,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.360,15*
€ 2.808,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,53*
€ 2.776,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.314,07*
€ 2.753,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.