Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBO 50W/AC L2 Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HBO 50W/AC L2 Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
HBO 50W/AC L2 Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
HBO 50W/AC L2 Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
HBO 50W/AC L2 Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe
Artikel-Nr.:
     8-30000302915060
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300507118
EAN/GTIN:
     4050300507118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen

HBO 50W/AC L2
Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampe

Anwendungsbereich: HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen
Marke: Osram
Betriebsspannung: 34V
Lampenleistung: 50W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFa6-2
Kolbedurchmesser: 10mm
Gesamtlänge: 47mm
Lichtschwerpunkt: 22mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 100 Stunden

Weitere Suchbegriffe: Quecksilberdampflampe, quecksilberdampflampe osram, medizinische lampen, sche Lampen - HBO-Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 119,30*
€ 131,08*
12 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 117,61*
€ 140,09*
Lager 8
1
1
Frei Haus
ab € 114,16*
€ 140,38*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 133,88*
€ 146,69*
1
Frei Haus
ab € 127,23*
€ 151,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.