Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram XBO 150W/1 Xenon short arc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram XBO 150W/1 Xenon short arc
Osram XBO 150W/1 Xenon short arc
Osram XBO 150W/1 Xenon short arc
Osram XBO 150W/1 Xenon short arc
Artikel-Nr.:
     8-30000302919635
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300508344
EAN/GTIN:
     4050300508344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Xenon-Kurzbogenlampe
Xenonkurzbogenlampe
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-XBO

Osram XBO 150W/1
Xenon short arc

Anwendungsbereich: Xenon-Kurzbogenlampen-XBO
Marke: Osram
Betriebsspannung: 20V
Lampenleistung: 150W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFcX12-4
Kolbedurchmesser: 20mm
Gesamtlänge: 127mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1200 Stunden
Lichtstrom: 3000lm
Farbtemperatur: 6000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Osram 69234
Referenz: Technicon 633-0097-01
Referenz: Reichert 860014
Referenz: Olympus 8-B196
Referenz: Olympus 8-B195
Referenz: Olympus 8-S006
Referenz: Olympus 88006
Referenz: Wild 166-355
Referenz: Leica Leitz 500-008
Referenz: Nikon 76451
Referenz: Zeiss 3800-44-7390
Referenz: Ushio UXL-150S
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen, Medizinische Lampen - Xenon-Kurzbogenlampen-XBO, Osram: 69234, Technicon: 633-0097-01, Reichert: 860014, Olympus: 8-B196, Olympus: 8-B195, Olympus: 8-S006, Olympus: 88006, Wild: 166-355, Leica Leitz: 500-008, Nikon: 76451, Zeiss: 3800-44-7390, Ushio: UXL-150S, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,70*
€ 363,86*
Frei Haus
ab € 325,70*
€ 373,99*
Frei Haus
ab € 329,28*
€ 377,67*
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,18*
€ 377,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 522,75*
€ 588,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,99*
€ 449,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,68*
€ 407,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,67*
€ 397,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,18*
€ 361,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.