Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Beamer Ersatzlampe
>
Artikel
XBO 3000W/DHP L OFR Osram Cinema
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8-30000810014892
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
4062172030502
EAN/GTIN:
4062172030502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon
XBO 3000W/DHP L OFR
Osram Cinema
Marke:
Osram
Betriebsspannung:
29V
Lampenleistung:
3000W
Stromstärke:
103A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
SFaX27-14
Kolbedurchmesser:
60mm
Gesamtlänge:
345mm
Lichtschwerpunkt:
123mm
Mittlere Lampenlebensdauer:
1700 Stunden
Farbtemperatur:
6000K
... >
Lager 8
>
Studio Theater Film
>
Xenon
Weitere Suchbegriffe:
Projektor-Lampe
,
Projektorlampe
,
beamer ersatzlampe
,
Studio Theater Film - Xenon
,
Ersatzlampen
,
Speziallampen
,
Medizinische Lampen
,
Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 729,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,69*
€ 975,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,09*
€ 967,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,32*
€ 947,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,19*
€ 920,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,45*
€ 868,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen