Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS HRI 140W RO Osram 9200K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIRIUS HRI 140W RO Osram 9200K
SIRIUS HRI 140W RO Osram 9200K
SIRIUS HRI 140W RO Osram 9200K
Artikel-Nr.:
     8-30000910001040
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899258969
EAN/GTIN:
     4052899258969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Osram HMI / H...
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

SIRIUS HRI 140W RO
Osram 9200K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 70V
Lampenleistung: 140W
Stromstärke: 1.9A
Kolbedurchmesser: 46mm
Gesamtlänge: 424 maxmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 6000 Stunden
Lichtstrom: 5250lm
Farbtemperatur: 9200K

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 128,47*
€ 158,51*
1
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 179,18*
1
Frei Haus
ab € 148,70*
€ 186,23*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 198,87*
€ 245,55*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 317,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.