Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xstage 4000W Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xstage 4000W Osram 6000K
Xstage 4000W Osram 6000K
Xstage 4000W Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000910001050
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321288844
EAN/GTIN:
     4008321288844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Studio Theater Film - Osram HMI / H...
Ersatzlampen
Speziallampen
Medizinische Lampen
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

Xstage 4000W
Osram 6000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 30V
Lampenleistung: 4000W
Stromstärke: 130A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFc 28
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 320mm
Lichtschwerpunkt: 120mm
Lichtstrom: 170000lm

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,81*
€ 1.053,38*
Frei Haus
ab € 1.154,54*
€ 1.306,32*
Frei Haus
ab € 1.160,27*
€ 1.319,01*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,38*
€ 1.253,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,66*
€ 1.244,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,95*
€ 1.193,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,80*
€ 1.154,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,81*
€ 1.096,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.