Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 2000W/H XL OFR Osram Cinema Xtreme Life


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XBO 2000W/H XL OFR Osram Cinema Xtreme Life
XBO 2000W/H XL OFR Osram Cinema Xtreme Life
XBO 2000W/H XL OFR Osram Cinema Xtreme Life
Artikel-Nr.:
     8-30000910001064
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321211781
EAN/GTIN:
     4008321211781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 2000W/H XL OFR
Osram Cinema Xtreme Life

Marke: Osram
Betriebsspannung: 28V
Lampenleistung: 2000W
Stromstärke: 70A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFaX27-10
Kolbedurchmesser: 52mm
Gesamtlänge: 370mm
Lichtschwerpunkt: 142.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 3500 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Xenon-Kurzbogenlampe, Xenonkurzbogenlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,13*
€ 671,30*
Frei Haus
ab € 890,84*
€ 1.008,38*
Frei Haus
ab € 892,09*
€ 1.018,18*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,30*
€ 798,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,37*
€ 794,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,27*
€ 765,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,61*
€ 742,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,13*
€ 695,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.