Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SharXS HTI 700W/D4/60 Osram 6000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SharXS HTI 700W/D4/60 Osram 6000K
SharXS HTI 700W/D4/60 Osram 6000K
SharXS HTI 700W/D4/60 Osram 6000K
Artikel-Nr.:
     8-30000910004085
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321285218
EAN/GTIN:
     4008321285218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Osram HMI / HTI

SharXS HTI 700W/D4/60
Osram 6000K

Marke: Osram
Betriebsspannung: 70V
Lampenleistung: 700W
Stromstärke: 10.0/11.0A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFc 10
Kolbedurchmesser: 20 maxmm
Gesamtlänge: 136 maxmm
Lichtschwerpunkt: 57.5+/-1mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 750 Stunden
Lichtstrom: 59000lm
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Leuchtmittel SFc10-4, Sockel SFc10-4, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Osram HMI / HTI, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,71*
€ 168,90*
Frei Haus
ab € 150,97*
€ 188,09*
Frei Haus
ab € 157,64*
€ 195,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,00*
€ 258,24*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.