Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 2000W/SHSC OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XBO 2000W/SHSC OFR Osram Cinema
XBO 2000W/SHSC OFR Osram Cinema
XBO 2000W/SHSC OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000910400641
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321082077
EAN/GTIN:
     4008321082077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 2000W/SHSC OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 27V
Lampenleistung: 2000W
Stromstärke: 70A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SK27/50
Kolbedurchmesser: 46mm
Gesamtlänge: 236mm
Lichtschwerpunkt: 95mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Xenon-Kurzbogenlampe, Xenonkurzbogenlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,80*
€ 683,77*
Frei Haus
ab € 896,71*
€ 1.030,33*
Frei Haus
ab € 913,10*
€ 1.040,43*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,77*
€ 813,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,17*
€ 804,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,95*
€ 778,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,24*
€ 752,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,80*
€ 700,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.