Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 2000W/DHP L OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 2000W/DHP L OFR Osram Cinema
XBO 2000W/DHP L OFR Osram Cinema
XBO 2000W/DHP L OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000910400646
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172030427
EAN/GTIN:
     4062172030427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 2000W/DHP L OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 23V
Lampenleistung: 2000W
Stromstärke: 87A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFaX27-14
Kolbedurchmesser: 46mm
Gesamtlänge: 345mm
Lichtschwerpunkt: 123mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 2400 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,67*
€ 836,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,08*
€ 821,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,49*
€ 803,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,44*
€ 781,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,85*
€ 734,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.