Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 3000W/DTP OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 3000W/DTP OFR Osram Cinema
XBO 3000W/DTP OFR Osram Cinema
XBO 3000W/DTP OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000910400661
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899509474
EAN/GTIN:
     4052899509474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 3000W/DTP OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 26V
Lampenleistung: 3000W
Stromstärke: 115A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFa27-14
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 405mm
Lichtschwerpunkt: 160mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,12*
€ 965,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,28*
€ 953,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,37*
€ 928,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,27*
€ 903,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,35*
€ 856,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.