Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 2200W/DHP OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 2200W/DHP OFR Osram Cinema
XBO 2200W/DHP OFR Osram Cinema
XBO 2200W/DHP OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000910400666
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172030373
EAN/GTIN:
     4062172030373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 2200W/DHP OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 24V
Lampenleistung: 2200W
Stromstärke: 90A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFaX27-14
Kolbedurchmesser: 52mm
Gesamtlänge: 345mm
Lichtschwerpunkt: 123mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,25*
€ 861,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,42*
€ 845,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,23*
€ 816,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,68*
€ 785,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,33*
€ 760,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.