Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 4000W/HTP XL OFR Osram Cinema Xtreme Life


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XBO 4000W/HTP XL OFR Osram Cinema Xtreme Life
XBO 4000W/HTP XL OFR Osram Cinema Xtreme Life
XBO 4000W/HTP XL OFR Osram Cinema Xtreme Life
Artikel-Nr.:
     8-30000910400670
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321412874
EAN/GTIN:
     4008321412874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 4000W/HTP XL OFR
Osram Cinema Xtreme Life

Marke: Osram
Betriebsspannung: 30V
Lampenleistung: 4000W
Stromstärke: 130A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFa27-14
Kolbedurchmesser: 70mm
Gesamtlänge: 410mm
Lichtschwerpunkt: 167.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1500 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Xenon-Kurzbogenlampe, Xenonkurzbogenlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 951,77*
€ 1.080,73*
Frei Haus
ab € 1.443,43*
€ 1.618,94*
Frei Haus
ab € 1.468,01*
€ 1.634,62*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,73*
€ 1.286,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,77*
€ 1.274,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,74*
€ 1.224,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,06*
€ 1.186,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,77*
€ 1.132,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.