Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 4500W/DTP L OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 4500W/DTP L OFR Osram Cinema
XBO 4500W/DTP L OFR Osram Cinema
XBO 4500W/DTP L OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000910400682
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172026567
EAN/GTIN:
     4062172026567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 4500W/DTP L OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 30V
Lampenleistung: 4500W
Stromstärke: 150A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFcX27-14
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 434mm
Lichtschwerpunkt: 165mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1300 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,29*
€ 1.386,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,01*
€ 1.380,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,90*
€ 1.335,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,73*
€ 1.296,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,59*
€ 1.237,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.