Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 6500W/DHP L OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 6500W/DHP L OFR Osram Cinema
XBO 6500W/DHP L OFR Osram Cinema
XBO 6500W/DHP L OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000910400696
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172030755
EAN/GTIN:
     4062172030755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 6500W/DHP L OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 39V
Lampenleistung: 6500W
Stromstärke: 165A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFaX30-9.5
Kolbedurchmesser: 78mm
Gesamtlänge: 436mm
Lichtschwerpunkt: 170.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 600 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.309,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,28*
€ 1.706,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,12*
€ 1.682,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.349,71*
€ 1.606,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,07*
€ 1.579,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,43*
€ 1.558,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.