Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBO 2001W/CIL Osram Microlithography Canon i-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HBO 2001W/CIL Osram Microlithography Canon i-Line
HBO 2001W/CIL Osram Microlithography Canon i-Line
HBO 2001W/CIL Osram Microlithography Canon i-Line
Artikel-Nr.:
     8-30000914500406
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300947235
EAN/GTIN:
     4050300947235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe
Leuchtmittel: Sonstige

HBO 2001W/CIL
Osram Microlithography Canon i-Line

Marke: Osram
Betriebsspannung: 26V
Lampenleistung: 2000W
Stromstärke: 77A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SF33.5/50
Kolbedurchmesser: 62mm
Gesamtlänge: 327mm
Lichtschwerpunkt: 148.75mm

Weitere Suchbegriffe: Sonstige, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.059,74*
€ 2.239,10*
Frei Haus
ab € 2.189,91*
€ 2.379,82*
Frei Haus
ab € 2.210,26*
€ 2.402,90*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.239,10*
€ 2.664,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.215,67*
€ 2.636,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.138,24*
€ 2.544,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,83*
€ 2.492,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.059,74*
€ 2.451,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.