Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 2300/DTS OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 2300/DTS OFR Osram Cinema
XBO 2300/DTS OFR Osram Cinema
XBO 2300/DTS OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000914501344
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899359659
EAN/GTIN:
     4052899359659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 2300/DTS OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 27V
Lampenleistung: 2300W
Stromstärke: 84A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFc30-20
Kolbedurchmesser: 46mm
Gesamtlänge: 245mm
Lichtschwerpunkt: 100.5mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1200 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Xenon-Kurzbogenlampe, Xenonkurzbogenlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,36*
€ 886,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,10*
€ 880,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,22*
€ 849,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,11*
€ 822,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,30*
€ 767,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.