Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XBO 4000W/DHP LL OFR Osram Cinema


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XBO 4000W/DHP LL OFR Osram Cinema
XBO 4000W/DHP LL OFR Osram Cinema
XBO 4000W/DHP LL OFR Osram Cinema
Artikel-Nr.:
     8-30000914501348
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172114080
EAN/GTIN:
     4062172114080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Leuchtmittel: Studio Theater Film - Xenon

XBO 4000W/DHP LL OFR
Osram Cinema

Marke: Osram
Betriebsspannung: 33V
Lampenleistung: 4000W
Stromstärke: 128A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: SFaX27
Kolbedurchmesser: 60mm
Gesamtlänge: 345mm
Lichtschwerpunkt: 123mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 1900 Stunden
Farbtemperatur: 6000K

Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, beamer ersatzlampe, Studio Theater Film - Xenon, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,02*
€ 1.429,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,42*
€ 1.422,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.156,95*
€ 1.376,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,24*
€ 1.339,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,57*
€ 1.284,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.