Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HBO 2002W/MA Osram Microlithography Canon i-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HBO 2002W/MA Osram Microlithography Canon i-Line
HBO 2002W/MA Osram Microlithography Canon i-Line
HBO 2002W/MA Osram Microlithography Canon i-Line
Artikel-Nr.:
     8-30000914501609
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300628240
EAN/GTIN:
     4050300628240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe
Leuchtmittel: Sonstige

HBO 2002W/MA
Osram Microlithography Canon i-Line

Marke: Osram
Betriebsspannung: 37V
Lampenleistung: 2000W
Stromstärke: 54A
Kolbedurchmesser: 62mm
Gesamtlänge: 270mm

Weitere Suchbegriffe: Sonstige, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.206,23*
€ 2.606,17*
Frei Haus
ab € 2.562,06*
€ 2.763,48*
Frei Haus
ab € 2.588,17*
€ 2.790,22*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.606,17*
€ 3.101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.557,04*
€ 3.042,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.334,20*
€ 2.777,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.284,73*
€ 2.718,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.236,48*
€ 2.661,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.206,23*
€ 2.625,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.