Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance HQL LED P 90-250W/840 E40 4000K Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledvance HQL LED P 90-250W/840 E40 4000K Non DIM
Ledvance HQL LED P 90-250W/840 E40 4000K Non DIM
Ledvance HQL LED P 90-250W/840 E40 4000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-40000914501545
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854040825
EAN/GTIN:
     4099854040825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
LED E40
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Ledvance HQL LED P
90-250W/840 E40 4000K Non DIM

Marke: Ledvance
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 90W
Stromstärke: 410mAA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 110mm
Gesamtlänge: 270mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Stunden
Lichtstrom: 13000lm
Farbtemperatur: 4000K

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 91,54*
€ 91,54*
13 Tage
11
1
€ 4,90*
ab € 70,44*
€ 91,91*
1
€ 5,46*
ab € 74,22*
€ 92,31*
1
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 97,16*
Lager 8
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 103,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 619,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.