Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TUV T5 HO 36T5 4P SE UVC Philips Einseitig gesockelt UV-C 4Pin Entkeimun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TUV T5 HO 36T5 4P SE UVC Philips Einseitig gesockelt UV-C 4Pin Entkeimun
Philips TUV T5 HO 36T5 4P SE UVC Philips Einseitig gesockelt UV-C 4Pin Entkeimun
Philips TUV T5 HO 36T5 4P SE UVC Philips Einseitig gesockelt UV-C 4Pin Entkeimun
Philips TUV T5 HO 36T5 4P SE UVC Philips Einseitig gesockelt UV-C 4Pin Entkeimun
Artikel-Nr.:
     8-50000820913314
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927972104099
EAN/GTIN:
     8711500869708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

Philips TUV T5 HO 36T5 4P SE UVC
Philips Einseitig gesockelt UV-C 4Pin Entkeimungslampe

Warnhinweis: UV-C-Lampe mit gefährlicher ultravioletter Strahlung.

Marke: Philips
Betriebsspannung: 97V
Lampenleistung: 75W
Stromstärke: 800mA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4 Pin-SE
KolbenTyp: T5
Kolbedurchmesser: 19.3mm
Gesamtlänge: 853mm
Ursprungsland: Poland

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips TUV 36T5 HO 4P SE UNP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 28,65*
€ 36,96*
23 Tage
nicht lagernd
32
€ 5,90*
ab € 36,74*
€ 42,38*
32
Frei Haus
ab € 40,52219*
€ 46,46219*
32
Frei Haus
ab € 40,97563*
€ 46,89563*
Lager 8
63
1
€ 7,50*
ab € 25,31*
€ 51,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 16 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 32 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
64231899
ab € 21,18*
Ähnlich
Philips
64036999
ab € 18,34*
Ähnlich
Philips
64079699
ab € 24,08*
Ähnlich
Philips
26131199
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.