Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TUV Amalgam T6 130W XPT SE G10.2q Philips Entkeimungslampe Einseitig ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TUV Amalgam T6 130W XPT SE G10.2q Philips Entkeimungslampe Einseitig ge
Philips TUV Amalgam T6 130W XPT SE G10.2q Philips Entkeimungslampe Einseitig ge
Philips TUV Amalgam T6 130W XPT SE G10.2q Philips Entkeimungslampe Einseitig ge
Philips TUV Amalgam T6 130W XPT SE G10.2q Philips Entkeimungslampe Einseitig ge
Philips TUV Amalgam T6 130W XPT SE G10.2q Philips Entkeimungslampe Einseitig ge
Artikel-Nr.:
     8-50000820913382
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     928101805112
EAN/GTIN:
     8711500209436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe
Leuchtmittel: Ultraviolett UV-C - Leuchtstofflampe

Philips TUV Amalgam T6 130W XPT SE G10.2q
Philips Entkeimungslampe Einseitig gesockelt

Marke: Philips
Betriebsspannung: 70V
Lampenleistung: 130W
Stromstärke: 2.1A
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G10.2q
KolbenTyp: T6
Kolbedurchmesser: 19mm
Gesamtlänge: 842mm
Ursprungsland: Poland

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8
40
20
Frei Haus
ab € 111,3025*
€ 123,1425*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 149,75*
€ 182,32*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 234,80*
€ 252,30*
1
Frei Haus
ab € 263,89*
€ 302,25*
1
Frei Haus
ab € 266,52*
€ 305,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 123,1425*
€ 146,53958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,3025*
€ 132,44998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2.462,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
80123100
ab € 165,10*
Ähnlich
Philips
80122400
ab € 141,81*
Ähnlich
Philips
80446100
ab € 157,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.