Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LEDluster P45 Dim Tone 230V 5.9-60W/822 E14 Clear 822-827K tunable Clear


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Philips LEDluster P45 Dim Tone 230V 5.9-60W/822 E14 Clear 822-827K tunable Clear
Philips LEDluster P45 Dim Tone 230V 5.9-60W/822 E14 Clear 822-827K tunable Clear
Philips LEDluster P45 Dim Tone 230V 5.9-60W/822 E14 Clear 822-827K tunable Clear
Artikel-Nr.:
     8-50000914501091
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003014182
EAN/GTIN:
     8719514306424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Philips LEDluster P45 Dim Tone
230V 5.9-60W/822 E14 Clear 822-827K tunable Clear

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 8W
Stromstärke: 37 mAA
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
KolbenTyp: P50
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 50mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden
Lichtstrom: 806lm
Farbtemperatur: 822-827K

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,38*
€ 116,84*
Lager 8
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,1813*
€ 281,7068*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 281,7068*
€ 335,23109
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 254,4213*
€ 302,76135
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 241,7813*
€ 287,71975
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 238,9413*
€ 284,34015
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 211,1813*
€ 251,30575
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 21,11813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.