Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDtube T5 Glass UO 230V 36-80W/830 G5 Philips Master Mains Only 3000K Non DIM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEDtube T5 Glass UO 230V 36-80W/830 G5 Philips Master Mains Only 3000K Non DIM
LEDtube T5 Glass UO 230V 36-80W/830 G5 Philips Master Mains Only 3000K Non DIM
LEDtube T5 Glass UO 230V 36-80W/830 G5 Philips Master Mains Only 3000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501473
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002474802
EAN/GTIN:
     8719514290518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDtube T5 Glass UO 230V 36-80W/830 G5
Philips Master Mains Only 3000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 230V
Lampenleistung: 36W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
KolbenTyp: Tube T5
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 1500mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Stunden
Lichtstrom: 5200lm
Farbtemperatur: 3000K

Weitere Suchbegriffe: philips led röhre, led röhre, sockel g5 warmweiß, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,5512*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,75512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,5921*
€ 269,6446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,8312*
€ 260,40913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,9012*
€ 245,02243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,4612*
€ 237,35883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,5512*
€ 211,28593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.