Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDtube T8 Plastic HO 20-58W/865 G13 Rotating Philips Master InstantFit HF T8 65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LEDtube T8 Plastic HO 20-58W/865 G13 Rotating Philips Master InstantFit HF T8 65
LEDtube T8 Plastic HO 20-58W/865 G13 Rotating Philips Master InstantFit HF T8 65
LEDtube T8 Plastic HO 20-58W/865 G13 Rotating Philips Master InstantFit HF T8 65
Artikel-Nr.:
     8-50000914501489
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929003553902
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G13
Sockel G13
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

LEDtube T8 Plastic HO 20-58W/865 G13 Rotating
Philips Master InstantFit HF T8 6500K Dim

Marke: Philips
Betriebsspannung: 30V
Lampenleistung: 20W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13 ROT
KolbenTyp: Tube T8
Glasskolben: Frosted
Gesamtlänge: 1500mmmm
Mittlere Lampenlebensdauer: 75000 Stunden
Lichtstrom: 3100lm
Farbtemperatur: 6500K

Weitere Suchbegriffe: philips led röhre, led röhre, leuchtmittel g13 8000k, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,1075*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,01075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 182,1978*
€ 216,81538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,7675*
€ 203,21333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,9575*
€ 197,48943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,8375*
€ 189,01663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,1075*
€ 166,72793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.