Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LEDcapsule CorePro 12V 1,8-20W/830 G4 3000K Non DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LEDcapsule CorePro 12V 1,8-20W/830 G4 3000K Non DIM
Philips LEDcapsule CorePro 12V 1,8-20W/830 G4 3000K Non DIM
Philips LEDcapsule CorePro 12V 1,8-20W/830 G4 3000K Non DIM
Artikel-Nr.:
     8-50000914501587
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     929002389102
EAN/GTIN:
     8718699767693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G4
Sockel G4
leuchtmittel g4 led
leuchtmittel g4
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Philips LEDcapsule CorePro
12V 1,8-20W/830 G4 3000K Non DIM

Marke: Philips
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 1.8W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
Glasskolben: Frosted
Kolbedurchmesser: 13mm
Gesamtlänge: 35mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Stunden
Lichtstrom: 215lm
Farbtemperatur: 3000K

Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g4 warmweiß, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 8,84*
Lager 8
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 3,85*
€ 9,59*
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.