Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung G(ZY)6.35 Bender + Wirth 912 Rated Voltage 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung G(ZY)6.35 Bender + Wirth 912 Rated Voltage 250V
Fassung G(ZY)6.35 Bender + Wirth 912 Rated Voltage 250V
Fassung G(ZY)6.35 Bender + Wirth 912 Rated Voltage 250V
Fassung G(ZY)6.35 Bender + Wirth 912 Rated Voltage 250V
Artikel-Nr.:
     8-72500910400803
Hersteller:
     Bender + Wirth
Herst.-Nr.:
     912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
medizinische lampen
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin

Fassung G(ZY)6.35
Bender + Wirth 912 Rated Voltage 250V

Anwendungsbereich: OP-Ersatzlampen - Martin
Marke: Bender + Wirth
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G(YZ)6.35

Weitere Suchbegriffe: Medizinische Lampen - OP-Ersatzlampen - Martin, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.