Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung INR18650-35E 3,6 Volt Akku 3500mAh 18,55x65,25mm flacher Pluspol auswählbar mit oder ohne Lötfahnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung INR18650-35E 3,6 Volt Akku 3500mAh 18,55x65,25mm flacher Pluspol auswählbar mit oder ohne Lötfahnen
Samsung INR18650-35E 3,6 Volt Akku 3500mAh 18,55x65,25mm flacher Pluspol auswählbar mit oder ohne Lötfahnen
Samsung INR18650-35E 3,6 Volt Akku 3500mAh 18,55x65,25mm flacher Pluspol auswählbar mit oder ohne Lötfahnen
Samsung INR18650-35E 3,6 Volt Akku 3500mAh 18,55x65,25mm flacher Pluspol auswählbar mit oder ohne Lötfahnen
Samsung INR18650-35E 3,6 Volt Akku 3500mAh 18,55x65,25mm flacher Pluspol auswählbar mit oder ohne Lötfahnen
Samsung INR18650-35E 3,6 Volt Akku 3500mAh 18,55x65,25mm flacher Pluspol auswählbar mit oder ohne Lötfahnen
Samsung INR18650-35E 3,6 Volt Akku 3500mAh 18,55x65,25mm flacher Pluspol auswählbar mit oder ohne Lötfahnen
Artikel-Nr.:
     8005-21028
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR18650-35E
EAN/GTIN:
     4055909142340
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
  • Samsung INR18650-35E 3500mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku
  • 18650 Zelle ungeschützt Pluspol flach Flattop, Abmessungen 18,55x65,25mm

Samsung INR18650-35E 3500mAh 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku18650 Zelle ungeschützt Pluspol flach Flattop, Abmessungen 18,55x65,25mm

Vorteile

  • Hohe Nennkapazität mit 3500mAh
  • Dank flachem Pluspol Flattop universal in vielen Geräten einsetzbar
  • Hervorragend für Industrie, E-Mobilität für Laptops, LEDs, für den Modellbau
  • thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
  • Dauerhaft konstante Stromabgabe mit max. 13 Ampere Entladestrom
  • Mit allen herkömmlichen Li-Ion Ladegeräten wiederaufladbar

Technische Daten

  • Typ. Kapazität: 3500 mAh
  • Nennspannung: 3,6-3,7Volt
  • Chemische Zusammensetzung: LiNiCoAlO2 (Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxid)
  • Pluspol (Aufbau): Erhöht (Button Top)
  • Ladestrom max.: 2 Ampere
  • Ladeschlussspannung: 4,2V +-0,05
  • Entladeschlussspannung: 2,65 Volt
  • Schutzschaltung (PCB): ohne
  • Ladeverfahren: CC-CV

Abmessungen

  • Durchmesser: 18,55 mm
  • Länge: 65,25 mm
  • Gewicht: 49 Gramm

Wichtige Hinweise: Akkus keinesfalls Kurzschließen oder Tiefentladen. Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik (PCB) betrieben werden! Brandentwicklung oder Explosionsgefahr bei falscher Handhabung möglich. Fester Einbau von Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 11,00*
ab € 3,76*
€ 5,56*
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 4,65*
€ 6,90*
2
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 11,05*
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 11,71*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.