Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE, SM-T230, SM-T230NU, EB-BT230FBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE, SM-T230, SM-T230NU, EB-BT230FBU
Akku passend für den Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE, SM-T230, SM-T230NU, EB-BT230FBU
Akku passend für den Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE, SM-T230, SM-T230NU, EB-BT230FBU
Akku passend für den Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE, SM-T230, SM-T230NU, EB-BT230FBU
Akku passend für den Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE, SM-T230, SM-T230NU, EB-BT230FBU
Akku passend für den Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE, SM-T230, SM-T230NU, EB-BT230FBU
Akku passend für den Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE, SM-T230, SM-T230NU, EB-BT230FBU
Artikel-Nr.:
     8005-21091
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-230FBU
EAN/GTIN:
     4055909142555
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
akku für samsung
  • Akku passend für den Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Galaxy Tab 4 7.0 LTE, SM-T230, SM-T230NU, EB-BT230FBU
  • Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Akku, Galaxy Tab 4 7.0 LTE Akku
  • SM-T230, SM-T230NU, EB-BT230FBU
  • Selbstverständlich verfügt der Nachbauakku über einen Schutz gegen Überhitzung und Überladung.
  • System: Li-Polymer Akku Technologie, Spannung: 3,8 Volt, Kapazität typ. 4000mAh, 15,2Wh, Abmessungen ca. 132,1 x 85,6 x 4,1 mm, Gewicht ca. 77gramm
​AccuCell Nachbau Akku passend für den Samsung Galaxy Tab
  • Samsung Galaxy Tab 4 7.0 Akku
  • Galaxy Tab 4 7.0 LTE Akku
  • SM-T230, SM-T230NU, EB-BT230FBU

Selbstverständlich verfügt der Nachbau Akku über einen Schutz gegen Überhitzung und Überladung.

Technische Daten (kein original Samsung Akku)

System: Li-Polymer Akku Technologie, Spannung: 3,8 Volt, Kapazität typ. 4000mAh, 15,2Wh
Abmessungen ca. 132,1 x 85,6 x 4,1 mm, Gewicht ca. 77Gramm

 Passend für Hersteller
Samsung Ersetzt folgende Modelle
EB-BT230FBEEB-BT230FBUAA1F505dS/-B Kompatibel zu
Galaxy Tab 4 7.0Galaxy Tab 4 7.0 SMGalaxy Tab 4 7.0 T230Galaxy Tab 4 7.0 T235Galaxy Tab 4 7.0 T230NTGalaxy Tab 4 7.0 T230NUGalaxy Tab 4 7.0 T230NYGalaxy Tab 4 7.0 T237Galaxy Tab 4 7.0 T237PGalaxy Tab 4 7.0 T239C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.