| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-21269 Herst.-Nr.: ML2016 EAN/GTIN: 4055909143057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Li-ion Knopfzelle Li-Mn 3V 25mAh wiederaufladbar
- Spannung: 3,0 Volt, Kapazität max. 25 mAh
- Höhe: 1,6 mm, Durchmesser; 20 mm, Gewicht: 1,8 gramm
- Hersteller: Maxell, Hersteller- Art. Nr.: MAXELL ML2016
MAXELL ML 2016 Li-ion Knopfzelle Li-Mn 3V 25mAh wiederaufladbare Knopfzelle - Li-ion Akku Knopfzelle
- wiederaufladbare Knopfzelle 3 Volt
Technische Daten: Zellengröße: Knopfzelle, System: Li-Ion Akku Spannung: 3,0 Volt, Kapazität max. 25 mAh VPE: Tray, Zellentyp: Knopfzelle Industrie Höhe: 1,6 mm, Durchmesser; 20 mm, Gewicht: 1,8 gramm Hersteller: Maxell, Hersteller- Art. Nr.: MAXELL ML2016 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |