| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-21806 Herst.-Nr.: BTL1840 EAN/GTIN: 4055909144160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - AccuCell Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840 Li-Ion Akku mit 4000mAh
- Lithium Ionen Nachbauakku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840 mit 18 Volt Spannung und 4000mAh Kapazität. Unser Lithium Ionen Ersatzakku für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840 ist zu 100% kompatibel mit dem orignalen Akku und kann da
- Statten Sie Ihre Maschine wieder mit neuer Power für Ihre nächsten Arbeiten aus und bestellen Sie unseren High-Capacity-Akku mit 4000mAh Leistung. Die Abmessungen für diesen Akku betragen ca. 116,1 x 78,7 x 68mm.
- passend für 330067, 330068, 330139, 330557, BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840, BSL 1850, BTL1840
- System Li-ion Hochleistungs-Akku, Spannung 18 Volt, Kapazität 4000mAh, 4Ah, Maße (LxBxH): ca. 116,1 x 78,7 x 67,8mm , Gewicht ca. 599gramm, Farbe schwarz, Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen
AccuCell Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840 Li-Ion Akku mit 4000mAh Lithium Ionen Nachbau Akku passend für Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840 (und weitere) mit 18 Volt Spannung und 4000mAh Kapazität. Unser Lithium Ionen Ersatz-Akku für u.a. Hitachi BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840 ist zu 100% kompatibel mit dem originalen Akku und kann daher auch ohne Probleme im originalen Ladegerät geladen werden. Statten Sie Ihre Maschine wieder mit neuer Power für Ihre nächsten Arbeiten aus und bestellen Sie unseren High-Capacity-Akku mit 4000mAh Leistung. Die Abmessungen für diesen Akku betragen ca. 116,1 x 78,7 x 67,8mm. passend für 330067, 330068, 330139, 330557, BSL 1815X, BSL 1830, BSL 1840, BSL 1850, BTL1840 Unser Ersatz-Akku ist passend für folgende Hitachi Geräte - HITACHI C 18DSL, C 18DSL2, C18DSLP4, CG 18DSDL, CJ 18DSL, CJ 18DSLP4, CR 18DSL, CR 18DSLP4, DH 18DSL, DH 18DSLP4, DS 18DBL, DS 18DSDL, DS 18DSL, DV 18DBL, DV 18DSDL, DV 18DSL, FCG 18DAL, FCG 18DL, G 18DSL, G 18DSLP4, R 18DSL , RB 18DSL, WH 18DBDL, WH 18DSAL, WH 18DSDL, WH 18DSL, WM 18DBL, WR 18DBDL, WR 18DSDL, WR 18DSHL
Der hochwertige Li-Ion Ersatz-Akku für Ihren 18 Volt Hitachi Akkuschrauber. Geladen wird der Akku natürlich auch ideal mit dem original Li-Ion Ladegerät. Technische Daten (kein Original Hitachi Werkzeug Akku): System Li-Ion Hochleistungs-Akku, Spannung 18 Volt, Kapazität 4000mAh, 4Ah, Maße (LxBxH): ca. 116,1 x 78,7 x 68,0mm , Gewicht ca. 599Gramm, Farbe schwarz Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |