| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-21950 Herst.-Nr.: ACN-E7440 EAN/GTIN: 4055909144382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Dell Latitude 14 7000 Series E7420 Series E7440 PFXCR, T19VW
- 34GKR, 451-BBFS, 451-BBFT, 451-BBFV, 451-BBFY, F38HT, G0G2M
Akku passend für Dell Latitude E7440Hochwertiger Lithium Ionen Nachbau Akku passend für Dell Latitude 14 7000 Series, Latitude E7420 Series, Latitude E7440 Series und weitere kompatible Geräte. Eine genaue Auflistung der passenden Geräte- und Akkubezeichnungen finden Sie weiter unten in der Artikelbeschreibung. Unser Ersatz-Akku hat eine Spannung von 7,4 Volt und eine Kapazität von 6000mAh. Unser Ersatz-Akku für Dell Latitude 14 7000 Series, Latitude E7420 Series, Latitude E7440 Series hat einen Energiegehalt von 44 Wh und damit ausreichend Power für eine zufriedenstellende Akkulaufzeit, vergleichbar mit dem originalen Akku. Unser Nachbau Akku ist passend für die originalen Akkutypen 34GKR, 451-BBFS, 451-BBFT, 451-BBFV, 451-BBFY, F38HT, G0G2M, PFXCR, T19VW. Dank des chemischen Systems hat der Lithium Ionen Ersatz-Akku keinen Memory-Effekt und kann somit jeder Zeit nachgeladen werden ohne das Sie einen Kapazitätsverlust befürchten müssen. Die Abmessungen unseres Akkus betragen 308,6 x 74,7 x 8,6 mm, somit ersetzt unser Nachbau Akku den originalen Akku vollwertig. Akku passend für Dell Latitude E7440, Latitude E7450Unser Nachbau Akku passend für Dell Latitude 14 7000 Series, Latitude E7420 Series, Latitude E7440 Series kann ohne Probleme mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. mit der vorhandenen Ladestation aufgeladen werden. Um Ihnen neben der hohen Qualität auch ein großes Maß an Sicherheit bieten zu können ist unser Ersatz-Akku gegen Überladung und Überhitzung gesichert, somit Sie im Umgang mit dem Akku absolut sicher und es kann auch während des Ladevorgangs zu keinen Komplikationen kommen. Unser Nachbau Akku ist passend für- Dell Latitude 14 7000 Series, Latitude E7420 Series, Latitude E7440 Series
und ersetzt die originalen Akkutypen- 34GKR, 451-BBFS, 451-BBFT, 451-BBFV, 451-BBFY, F38HT, G0G2M, PFXCR, T19VW
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |