| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-23020 Herst.-Nr.: EBM1830 EAN/GTIN: 4055909145266 |
| |
|
| | |
| Akku passend für Hitachi 326240, 326241, 327730, 327731, BCL 1815, EBM 1830Hochwertiger Litihum Ionen Nachbau Akku passend für 326240, 326241, 327730, 327731, BCL 1815, EBM 1830 und weitere kompatible Geräte. Eine genaue Auflistung der passenden Geräte- und Akkubezeichnungen finden Sie weiter unten in der Artikelbeschreibung. Unser Ersatz-Akku hat eine Spannung von 18 Volt und eine Kapazität von 3000mAh. Unser Ersatz-Akku für 326240, 326241, 327730, 327731, BCL 1815, EBM 1830 hat einen Energiegehalt von 54Wh und damit ausreichend Power für eine zufriedenstellende Akkulaufzeit, vergleichbar mit dem originalen Akku. Unser Nachbau Akku ist passend für die originalen Akkutypen . Dank des chemischen Systems hat der Litihum Ionen Ersatz-Akku keinen Memory-Effekt und kann somit jeder Zeit nachgeladen werden ohne das Sie einen Kapazitätsverlust befürchten müssen. Die Abmessungen unseres Akkus betragen 124,0 x 80,0 x 110,8mm mm, somit ersetzt unser Nachbau Akku den originalen Akku vollwertig. Akku passend für Hitachi 326240, 326241, 327730, 327731, BCL 1815, EBM 1830Unser Nachbau Akku passend für 326240, 326241, 327730, 327731, BCL 1815, EBM 1830 kann ohne Probleme mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. mit der vorhandenen Ladestation aufgeladen werden. Um Ihnen neben der hohen Qualität auch ein großes Maß an Sicherheit bieten zu können ist unser Ersatz-Akku gegen Überladung und Überhitzung gesichert, somit Sie im Umgang mit dem Akku absolut sicher und es kann auch während des Ladevorgangs zu keinen Komplikationen kommen. Unser Nachbau Akku ist passend für- 326240, 326241, 327730, 327731, BCL 1815, EBM 1830
und ersetzt die originalen Akkutypen |
| | |
| | | |
| | | |
| |