Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL-561/S Lithium Batterie 3,6V 2/3 AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran SL-561/S Lithium Batterie 3,6V 2/3 AA
Tadiran SL-561/S Lithium Batterie 3,6V 2/3 AA
Tadiran SL-561/S Lithium Batterie 3,6V 2/3 AA
Tadiran SL-561/S Lithium Batterie 3,6V 2/3 AA
Artikel-Nr.:
     8005-24298
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     SL-561/S
EAN/GTIN:
     4055909148007
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Tadiran SL-561/S Lithium Batterie 3,6V 2/3 AATadiran SL 561/S 3,6 Volt und 1100 mAh
  • SL-561/S, 2/3 AA Mignon Lithium Batterie
  • 3,6V und 1100 mAh
  • Hochtemperatur -55° bis +130°C
Technische DatenZellengröße 2/3 AA (Mignon), System Lithium, Spannung 3,6 Volt, 1100 mAh, Zellentyp Industrie, Höhe (netto) 33,5mm, Durchmesser (netto) 14,7mm, Nettogewicht 12,5g, Bruttogewicht 18g, Hersteller Tadiran

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.