| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-24388 Herst.-Nr.: 6127-3P EAN/GTIN: 4055909148137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Varta CR1/2AA Lithium Batterie 6117, UL MH 13654 N 3er Print
- Varta Lithium Manganese Dioxide Batterie Typ 6117 CR AA
- Varta Lithium 3V Batterie CR 1/2AA-SLF Print 2/1 ++/- VKB 6127 201 301
- mit 3-er Print Kontakten, Pluskontakt 2er, Minus 1er
- System: Li-Mn Lithium Manganese Dioxide Batterie, Größe: CR1/2AA, Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 950mAh, Maße (LxBxH): 24,9x14,45mm, Gewicht: 11,5gramm
Varta CR1/2AA Lithium Batterie 6117, UL MH 13654 (N) mit 3er Print Lötfahne Varta Lithium Manganese Dioxide Batterie Typ Number 6117 CR AA Varta Lithium 3V Batterie CR 1/2AA-SLF Print 2/1 ++/- VKB 6127 201 301 - Varta CR 1/2 AA Lithium Einweg-Batterie
- mit 3-er Print Kontakten, Pluskontakt 2er, Minus 1er
- Lithium Manganese Dioxide Batterie
- Typ Number 6127
- Varta UL MH 13654 (N)
Technische Daten Varta 6127201301 : System: Li-Mn Lithium Manganese Dioxide Batterie, Größe: CR1/2AA, Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: 950mAh, Maße (LxBxH): 24,9x14,45mm, Gewicht: 11,5Gramm Weitere Informationen: Die Varta 6127 ist eine CR1/2 Hochleistungsbatterie mit dem Formfaktor AA. Statt der im Einzelhandel üblichen Kontakte, verfügt die Batterie über zwei gegenpolig angebrachte Lötfahnen. Die Spannung der Li-Mn-Batterie (Lithium Mangan Dioxide) liegt bei 3,0 V, die Leistungskapazität bei 950 mAh. Insgesamt liegt die Lebensdauer bei 1680 Betriebsstunden ausgehend von einer konstanten Stromkreislast von 5600 ?. Die Abmessungen betragen 14,45 MilliMeter im Durchmesser bei einer Länge von 24,9 MilliMetern. Das Gewicht liegt bei 11,5 Gramm inklusive der bereits angebrachten Lötfahnen.
Hochleistungsbatterien wie die Varta 6127 werden typischerweise dort eingesetzt, wo der begrenzte Platz im Gehäuse keinen schnellen Austausch von Primärzellen erlaubt oder spezielle Kontaktgehäuse für Batterien nicht untergebracht werden können. Dies ist beispielsweise im Modellbau (Schiffe, Flugzeuge, Fernbedienungen) der Fall, funktioniert aber mit allen elektronischen Kleingeräten, die auf lange Lebensdauer und konstante elektrische Belastung ausgerichtet sind. Zwar liegt die Stromspannung der Batterie ein wenig unter den handelsüblichen 3,5 V, die oft für diesen Formfaktor verwendet werden, allerdings wird so eine wesentlich höhere Energiedichte sowie eine längere Haltbarkeit erzielt. Durch die bereits vormontierten 1er Print Lötfahnen kann die Varta 6127 direkt in verschiedene Gehäuse eingelötet werden. Auch die Herstellungs sogenannter Batteriepacks in Reihen- oder Parallelschaltung ist möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |