Eine von Sony entwickelte, hochwertige Hochstromzelle mit einem Entladestrom von bis zu 30A (12C)! Bestens geeignet für Werkzeuge und Industrie.
Sony Konion US18650 VTC5 ungeschützt Typ. Kapazität (mAh) 2600mAh Min. Kapazität (mAh) 2500mAh Nennspannung (Volt) 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung (Volt) 4,2V ± 0,05V EntLadeschlussspannung (Volt) 2,0V Ladestrom (Ampere) 0,25A - 2,5A Max. Ladestrom (Ampere) 4A max. Stromabgabe konstant (Ampere) 12C = 30A Chemische Zus. LiNiMnCoO2 Schutzschaltung nein Pluspol (Aufbau) flach (Flat Top) Durchmesser (mm) 18,2 mm ± 0,05 mm Höhe (mm) 65,0 mm ± 0,15 mm Gewicht (g) 45 g ± 0,1 g Ladeverfahren CC-CV Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.
Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Technische Daten für "Murata / Sony Konion US18650VTC5 - 2600mAh, 3,6V - 3,7V Flat Top"
Ladestrom Normal/Ladedauer 2500mA/3h max. Ladestrom/Ladedauer 4000mA/2,5h Betriebstemperatur Laden 0 °C - 45 °C Betriebstemperatur Entladen -20 °C - 60 °C
Hinweise:
Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.
Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.