Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für den Samsung Galaxy Gear Fit R350 Akku, Gear Fit, SM-R350, SM-R350 Smartwatch Fitness Tracker Akku AA2F313RS/-B, AA2GB26uS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für den Samsung Galaxy Gear Fit R350 Akku, Gear Fit, SM-R350, SM-R350 Smartwatch Fitness Tracker Akku AA2F313RS/-B, AA2GB26uS
Akku passend für den Samsung Galaxy Gear Fit R350 Akku, Gear Fit, SM-R350, SM-R350 Smartwatch Fitness Tracker Akku AA2F313RS/-B, AA2GB26uS
Akku passend für den Samsung Galaxy Gear Fit R350 Akku, Gear Fit, SM-R350, SM-R350 Smartwatch Fitness Tracker Akku AA2F313RS/-B, AA2GB26uS
Akku passend für den Samsung Galaxy Gear Fit R350 Akku, Gear Fit, SM-R350, SM-R350 Smartwatch Fitness Tracker Akku AA2F313RS/-B, AA2GB26uS
Akku passend für den Samsung Galaxy Gear Fit R350 Akku, Gear Fit, SM-R350, SM-R350 Smartwatch Fitness Tracker Akku AA2F313RS/-B, AA2GB26uS
Artikel-Nr.:
     8005-24463
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-AA2F
EAN/GTIN:
     4055909148328
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Ersatz-Akku passend für den Samsung AA2F313RS/-B, AA2GB26uS Akku Samsung Galaxy Gear Fit R350 Akku, Gear Fit, SM-R350, SM-R350Smart Gear ist mittlerweile in aller Munde. Schlaftracker oder Fitnesstracker, ob für Apple oder Android - die Anzahl der Smart Gear Armbänder ist rießig. Ein tolles kleines Nice-to-have oder heutzutage ein Must-have ? Ganz egal wie man darüber denkt, sobald der Akku der Samsung Galaxy Gear Fit R350 Akku, Gear Fit, SM-R350, SM-R350 schlapp macht geht die Suche los. Der Akku passend für Samsung AA2F313RS/-B, AA2GB26uS den wir im Angebot haben ist nahezu baugleich mit dem originalen Akku, auch technisch gibt es keine Hindernisse unseren Akku einzubauen. Unser Lithium Polymer Akku für die Samsung Galaxy Gear Fit R350 Akku, Gear Fit, SM-R350, SM-R350 Smartwatch Fitness Tracker hat die Abmessungen von ca. 37,45 x 13,05 x 6,20mm bei 3,7 bis 3,8 Volt Spannung und min. 200mAh bis max. 210mAh KapazitätUnser Nachbau Akku kann selbstverständlich mit der vorhandenen Lademöglichkeit aufgeladen werden, egal ob Ladekabel oder Ladestation. Macht Ihre Samsung Galaxy Gear Fit R350 Akku, Gear Fit, SM-R350, SM-R350 Smartwatch Fitness Tracker also demnächst schlapp weil der Akku in die Knie geht, dann hat AkkuShop den passenden Ersatz-Akku.
Unser Nachbau Akku ist passend für folgende Smartwatch
  • Samsung Galaxy Gear Fit R350 Akku, Gear Fit, SM-R350, SM-R350 Smartwatch Fitness Tracker
und ersetzt den originalen Akkutyp
  • Samsung Akku AA2F313RS/-B, AA2GB26uS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.